Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30620RN2025/V1,5

  • ERIKS:13518745
  • Hersteller:70359690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,95 €/ Stückexkl. MwSt

59,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30620 RN 2 025 / V1,5
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
1.5 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
200 mm
Innendurchmesser
28.5 mm
Außendurchmesser
61.5 mm