Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30520DN1025/1

  • ERIKS:13518723
  • Hersteller:70382643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,08 €/ Stückexkl. MwSt

33,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 41Mindestbestellmenge: 41

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30520 DN 1 025 / 1
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
199 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm