39,33 €/ Stückexkl. MwSt
46,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECOPARTS |
Serie | A |
Kennziffer | A 30510 DN 2 016 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 16 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 101.3 mm |
Innendurchmesser | 20.6 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |