Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A30510DN1010

  • ERIKS:13518706
  • Hersteller:70513474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,63 €/ Stückexkl. MwSt

43,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 29Mindestbestellmenge: 29

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Serie
A
Kennziffer
A 30510 DN 1 010
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
104 mm
Innendurchmesser
20.5 mm
Außendurchmesser
45.5 mm