Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement A21217DN1025

  • ERIKS:13518691
  • Hersteller:70541471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,01 €/ Stückexkl. MwSt

41,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
165 mm
Innendurchmesser
59.9 mm
Außendurchmesser
118 mm