65,73 €/ Stückexkl. MwSt
78,22 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ECON® |
Typ | 933 |
Ausführung | Rohrfedermanometer |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 4 |
Druckeinheit | bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Blow-out inbegriffen | Ja |
Flüssigkeit gedämpft | Ja |
Füllflüssigkeit | Glyzerin |
Montage Manometer | Wandflansch |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Messing |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Wahl | Kunststoff |
Max. Überdruck | 4 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Zulassungen | DNV GL |
Gehäusedurchmesser | R63 |
a | 12 mm |
b | 36 mm |
D1 | 62 mm |
D2 | 62 mm |
e | 10.5 mm |
h | 54 mm |
SW | 14 mm |