Eriks
ECON®

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 382 Messing/Kunststoff R100 von 0 zu 600 bar 1.0 % Füllflüssigkeit: Glyzerin Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:13360671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

197,18 €/ Stückexkl. MwSt

234,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECON®
Typ
382
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 600
Druckeinheit
bar
Genauigkeitsklasse
1.0 %
Blow-out inbegriffen
Ja
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Messing
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Kunststoff
Material Wahl
Aluminium
Max. Überdruck
780 bar
Schutzklasse
IP65
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Zulassungen
DNV GL
Gehäusedurchmesser
R100
a
14 mm
b
54 mm
D1
99 mm
D2
99 mm
e
12 mm
h
87 mm
SW
22 mm