Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 681 Edelstahl/Glas R63 Messbereich: von 0 zu 60°C Einstecklänge: 63mm Edelstahl 8 mm

  • ERIKS:12188858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,89 €/ Stückexkl. MwSt

26,05 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECON®
Typ
681
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 60 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Einsteck
Größe Prozessanschluss
8 mm
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
63 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R63
L1
45/63/100/250 mm
D
63 mm
b
16 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d6
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns