Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6730 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN200 - 8"

  • ERIKS:13489273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECON®
Typ
6730
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN200 - 8"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN200
H
236 mm
L
60 mm
Gewicht
13.2 kg