Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6023 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Monoflansch DN250

  • ERIKS:14544607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

987,84 €/ Stückexkl. MwSt

1.175,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECON®
Typ
6023
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN250
Anschluss
Monoflansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Typenschlüssel Antrieb
AB 215N
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JL1040
KVS-Wert
4310 m³/h
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN250
Druckstufe
PN10
C
217 mm
H
397 mm
L
68 mm
M
300 mm
Gewicht
34 kg