Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4631 HKV KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN125

  • ERIKS:13535583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

255,95 €/ Stückexkl. MwSt

304,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ECON®
Typ
4631 HKV
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
108 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Marke Antrieb
ECON
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN50
A
165 mm
H
175 mm
L
108 mm
M
232 mm
Gewicht
11 kg