Eriks
E-COLL

E-COLL Zink-Spray hell 400ml silbergrau

  • ERIKS:12532695
  • Hersteller:4317784305358
Image 1
Zink-Spray, hell

Ausführung: Temperaturbeständig bis +500 °C, kurzfristig bis +800 °C. Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und punktschweißfähig.

Anwendung: Bei allen Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen, als Zwischenschicht beim Punktschweißen sowie als Korrosionsschutz einsetzbar.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Zur Liste hinzufügen

9,67 €/ Stückexkl. MwSt

11,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Typ
9781
Farbe
Grau
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze