Eriks
E-COLL

E-COLL Sprühkleber 400ml transparent

  • ERIKS:12532718
  • Hersteller:4317784409353
Image 1
Sprühkleber

Ausführung: Schnell trocknender Kontaktklebstoff. Temperaturbeständig von –40 °C bis +90 °C.

Anwendung: Für schnelle, großflächige Verklebungen. Geeignet zur Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder und vielem mehr.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze