Eriks
E-COLL

E-COLL PTFE-Spray 400ml

  • ERIKS:23168979
  • Hersteller:4317784349185
Image 1
PTFE-Spray

Ausführung: Fett- und silikonfrei. Temperaturbeständig von –80 °C bis +260 °C.

Anwendung: Fest trocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel. Zur Schmierung von Sägeblättern und Gewinden, Schubläden und Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten. Hochwirksames Trennmittel für die Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze