Eriks
E-COLL

E-COLL Forstmarkierspray 500ml leuchtblau

  • ERIKS:12970827
Image 1
Forstmarkier-Spray

•     Produktbeschreibung
Extrem geruchsarmes Forstmarkier-Spray mit sehr hoher Lackqualität.
Cremeartiger Aufbau auf Holz, kann auch auf nassem Holz schnell und in einem Zug deckend gesprüht werden.
Auch auf dunklem Untergrund weithin sichtbar durch starke Leuchtkraft.
•     Anwendungsgebiete
Zur schnellen Markierung auf fast allen Oberflächen (Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk, Styropor usw.).
•    Technische Kenndaten
Neonfarben.
Wasser- und witterungsbeständig, lichtecht.
Schnelle Trocknung: ca. 3 Minuten.
Hohe Deckkraft.


Abbildung zeigt Forstmarkier-Spray in leuchtgelb. Beispielabbildung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Farbe
Blau
Inhalt
500 ml
Verpackung
Spritze
Funktion
Markieren