Eriks
E-COLL

E-COLL Flächendichtung orange 50ml

  • ERIKS:12970965
Image 1
Flächendichtung orange

•    Produktbeschreibung
E-COLL Flächendichtung ist ein anaerober Dichtstoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet.
•     Anwendungsgebiete
Getriebe und Motorengehäuse.
Flanschverbindungen.
Lagerdeckel.
Differenzialgehäusedeckel.
Ölwannen.
•    Technische Kenndaten
Farbe: orange.
Grifffest nach ca. 15 bis 30 Minuten.
Viskosität: 30 000 bis 100 000 mPas (25 °C).
Spaltfüllvermögen: 0,5 mm.
Festigkeitsklasse/DIN 30661: 2.
Belastung (Zugfestigkeit: 5 bis 8 Nm, Scherfestigkeit: 5 bis 10 Nm).
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.

Zur Liste hinzufügen

19,92 €/ Stückexkl. MwSt

23,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Farbe
Orange
Inhalt
50 ml