Eriks
E-COLL

E-COLL EU Zink-Alu-Spray 400ml

  • ERIKS:23168951
  • Hersteller:4317784349161
Image 1
Zink-Alu-Spray

•     Produktbeschreibung
Höchster Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, sparsam im Gebrauch, schnell trocknend, ohne weitere Grundierung überlackierbar.
Vielseitiger Schutzfilm: widerstandsfähig, flexibel, nicht fettend, elektrisch leitend, überschweißbar.
•    Anwendungsgebiete
Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe.
Zur Ausbesserung beschädigter verzinkter Teile.
Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen.
•    Technische Kenndaten
Silberglanz. +500 °C.
Beste Ergebnisse bei Raumtemperatur (über 16 °C).
Staubtrocken in 15 Minuten bei 20 °C.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Farbe
Silber
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze