Eriks
E-COLL

E-COLL EU Hochtemperatur-Fett 400g

  • ERIKS:12496396
Image 1
Hochtemperaturfett

•     Produktbeschreibung
Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen/Belastungen und schützt Lager vor schädlichen Verunreinigungen.
Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser.
•    Anwendungsgebiete
Geeignet für alle extrem temperaturbelasteten Lagerorte: Ofenanlagen (Glüh- und Trockenöfen, Drehrohröfen).
Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren.
Spezielle Elektromotoren.
Absaugventilatoren für aggressive Medien.
Absperrschieber in Schüttgutanlagen.
Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen.
•     Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +180 °C (kurzfristig bis +200 °C).
Tropfpunkt: > 240 °C.
Konsistenzkennzahl nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Farbe: champagner/beige.

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Kartusche