Eriks
E-COLL

E-COLL EU Color-Spray glänzend 400ml tiefschwarz

  • ERIKS:12970912
Image 1
Color-Spray, hochglänzend

•     Produktbeschreibung
Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.
Aromatenfrei.
Witterungs- und korrosionsbeständig.
Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl).
400-ml-Spraydose.
•     Anwendungsgebiete
Für Innen- und Außenlackierungen auf Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Kunststoffen.
Ideal für Fertig- und Neuanstriche sowie zur Auffrischung und Ausbesserung.
Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.

Technische Kenndaten
Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten.
Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharz-Lacken.


Glanzgrad Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
E-COLL
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer
9005
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze