Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEZ 76 ES-2RS

  • ERIKS:12980580
  • Hersteller:DGEZ 76 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,89 €/ Stückexkl. MwSt

129,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser
120.65 mm
Breite
66.675 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
66.675 mm
C
57.15 mm
d
76.2 mm
D
120.65 mm
d1
86.9 mm
dk
109.5 mm