66,39 €/ Stückexkl. MwSt
79,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 100.013 mm |
Breite | 55.55 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 55.55 mm |
C | 47625 mm |
d | 63.5 mm |
D | 100.013 mm |
d1 | 72.3 mm |
dk | 92 mm |