Eriks
DURBAL

DURBAL Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl DGEG 10 E

  • ERIKS:12980515
  • Hersteller:DGEG 10 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
18 °
B
12 mm
C
7 mm
d
10 mm
D
22 mm
d1
13.4 mm
dk
18 mm