71,47 €/ Stückexkl. MwSt
85,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..HO-2RS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 65 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 3 ° |
B | 65 mm |
C | 40 mm |
d | 70 mm |
D | 105 mm |
d1 | 78 mm |
dk | 92 mm |