19,03 €/ Stückexkl. MwSt
22,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 35 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C | 28 mm |
d | 50 mm |
D | 75 mm |
d1 | 55 mm |
dk | 66 mm |