Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts EFN 35-20-501

  • ERIKS:12981003
  • Hersteller:EFN 35-20-501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,68 €/ Stückexkl. MwSt

167,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURBAL
Serie
EFN
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
51 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h1
125 mm
I3
61 mm
I4
166 mm
I5
24.5 mm
I7
38 mm
W
41 mm