Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links DSIL 45 ES

  • ERIKS:12980948
  • Hersteller:DSIL 45 ES
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,91 €/ Stückexkl. MwSt

93,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURBAL
Serie
DSIL
Innendurchmesser
45 mm
Gewindegröße
M 42x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
B
32 mm
C1
27 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
58 mm
d4
70 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
65 mm
I4
196 mm
I7
52 mm
W
60 mm