96,37 €/ Stückexkl. MwSt
114,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DURBAL |
Serie | DSA |
Innendurchmesser | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x3 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C1 | 30 mm |
d | 50 mm |
d1 | 55 mm |
d2 | 112 mm |
dk | 66 mm |
G | M 45x3 mm |
h | 185 mm |
I1 | 107 mm |
I2 | 241 mm |
I7 | 56 mm |