Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungspflichtig Kugellager Innengewinde Links BRF 08-00-502

  • ERIKS:23198614
  • Hersteller:BRF 08-00-502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,78 €/ Stückexkl. MwSt

60,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURBAL
Serie
BRF L
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Kugellager
a
8.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.5 mm
d2
24 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
48 mm
I5
5 mm
I7
12 mm
W
14 mm