Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-Bronzegewebe Innengewinde Links Mit Dichtung DGIL 17 UK-2RS

  • ERIKS:12980657
  • Hersteller:DGIL 17 UK-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,97 €/ Stückexkl. MwSt

24,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURBAL
Serie
DGIL..UK-2RS
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-Bronzegewebe
Mit Dichtung
Ja
a
10 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
46 mm
d3
24 mm
d4
30 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h1
67 mm
I3
34 mm
I4
90 mm
I7
23 mm
W
27 mm