Eriks
DURBAL

DURBAL Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE Aussengewinde Rechts EM 15-20-501

  • ERIKS:12981041
  • Hersteller:EM 15-20-501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,76 €/ Stückexkl. MwSt

37,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURBAL
Serie
EM
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE
a
8.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h
63 mm
I1
36 mm
I2
82 mm
I7
18 mm