Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Y-Filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Klebemuffe 63mm

  • ERIKS:11263162
  • Hersteller:HOUVA311
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURAPIPE
Serie
HOUVA
Material Gehäuse
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
222 mm
Filterfeinheit
0.8 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C