Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Verschraubung 3-t ABS 11.222.309 40x1.1/4"F

  • ERIKS:13364746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURAPIPE
Serie
11.222
Form
Dreitilig kupplung
Material
ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar