Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsverschraubung ABS PN10 63/50mm x 1.1/2" 11.151.342

  • ERIKS:10047194
  • Hersteller:11.151.342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURAPIPE
Serie
151
Form
Punktstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
50 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C