Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Übergangsverschraubung ABS PN10 20/16mm x 3/8" 11.151.332

  • ERIKS:10047184
  • Hersteller:11.151.332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DURAPIPE
Serie
151
Form
Punktstück
Material
ABS
Innendurchmesser Anschluss
20 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
3/8"
Innendurchmesser Anschluss 2
16 mm
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C