Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DURAPIPE |
Serie | VKD |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | ABS |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 110 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 186 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | ABS |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | ABS |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |