Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DURAPIPE |
Serie | 11.109 |
Form | Übergangsring |
Material | ABS |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |