Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Zuschaltventil MSD3/M/50

  • ERIKS:14750401
  • Hersteller:1251138
Image 1
Das MSD ist ein direkt gesteuertes Sequenzventil mit Spule in stapelbarer Ausführung. Es wird verwendet, um zwei oder mehr Arbeitsleitungen hintereinander zu steuern. Es handelt sich um ein normalerweise geschlossenes Ventil. Es öffnet sich, wenn der Eingangsdruck den eingestellten Wert der Einstellfeder erreicht, wodurch die Flüssigkeit durch die Druckleitung strömen kann. Das Ventil bleibt geöffnet, bis der Druck im Kreislauf unter den von der Federverstellung eingestellten Wert fällt. Es ist in drei Druckregelbereichen bis zu 280 bar erhältlich. Es wird mit einer sechskantigen Einstellschraube oder einem SICBLOC-Knopf geliefert.
Zur Liste hinzufügen

308,00 €/ Stückexkl. MwSt

366,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
MSD
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Typ Einstellung
Drehknopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
10 - 70 bar
Max. Druck auf T
10 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR