684,00 €/ Stückexkl. MwSt
813,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | VP5-P*-MU |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 5781-08 |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:2,7 |
Öffnungsdruck | 3,5 bar |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Dichtungsmaterial | NBR |