726,00 €/ Stückexkl. MwSt
863,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | VP3-P*-MU |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 5781-06 |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:3,4 |
Öffnungsdruck | 5 bar |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Dichtungsmaterial | NBR |