Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vorgesteurtes Rückschlagventil CHM3-SB/10N

  • ERIKS:14753117
  • Hersteller:3652510004
Image 1
Dieses CHM3 ist ein Rückschlagventil (federschließend und mit Kegeldichtung) mit hydraulischer Vorsteuerung. Die Montagefläche entspricht der Norm ISO 4401 und ist für eine stapelbare Montage geeignet.

Es ermöglicht:
  • die Absperrung des Durchflusses in einer Richtung
  • den freien Durchfluss in der gleichen Richtung, wenn er durch einen Steuerdruck geöffnet wird
  • den Durchfluss in die entgegengesetzte Richtung zu stoppen
Dieses CHM3-Ventil eignet sich perfekt für industrielle Anwendungen und ist die ideale Wahl, um den Durchfluss zu regeln, den Rückfluss von Flüssigkeiten zu verhindern und das System vor unerwünschtem Rückfluss zu schützen.
Zur Liste hinzufügen

168,00 €/ Stückexkl. MwSt

199,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
CHM3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Einzel
Lenkungsdruckverhältnis
1:3,4
Öffnungsdruck
3 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50/75 l/min
Material
Stahl
Höhe
40
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR