Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Stromregelventil RPC3-CTN/M/44

  • ERIKS:14749676
  • Hersteller:1318053
Image 1
RPC2 und RPC3 sind druck- und temperaturkompensierte Stromregelventile für die Anschlussplattenmontage. Der gewünschte Durchflusswert wird mit einem Drehknopf eingestellt, der in jeder Position arretiert werden kann.
Das RPC1-*CT ist die Version mit Rückschlagventil, für freien Rückfluss. Der Knopf kann mit sechs Umdrehungen oder einer Umdrehung eingestellt werden. Eine Version mit Kompensatorwegbegrenzer ist verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

896,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.066,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RPC3
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6263-07
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Drehknopf
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Einstellbereich
0-100 l/min
Dichtungsmaterial
NBR