Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Wegeventil mit intergrieter Elektronik DSPE7G-C150/40N-II/E1K11B

  • ERIKS:14752438
  • Hersteller:3833201284
Image 1
Die DSPE*G-, DSPE*GL- und DSPE*GH-Serien sind pilotgesteuerte proportionale Wegeventile mit integrierter Elektronik, ausgelegt für die Montage auf Anschlussplatten.
Erhältlich in Baugrößen von ISO 4401-05 bis ISO 4401-10 mit überdimensionierten Anschlüssen, eignen sich diese Ventile ideal zur Steuerung von Position und Geschwindigkeit hydraulischer Aktuatoren.

Hauptmerkmale:
Größen: Die Ventile DSPEG, DSPEGL und DSPEGH sind in verschiedenen Baugrößen gemäß ISO 4401-05, ISO 4401-07, ISO 4401-08 und ISO 4401-10 erhältlich. Es gibt auch Ausführungen mit überdimensionierten Anschlüssen für verbesserte Leistungsfähigkeit.
Schieber mit offenem oder geschlossenem Zentrum: Jede Modellreihe ist entweder mit einem offenen oder einem geschlossenen Schieber erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Regenerative Kreisläufe: Die Ventile DSPE7G*, DSPE8G* und DSPE10G* unterstützen Schieber für regenerative Kreisläufe und ermöglichen so eine energieeffiziente Lösung für bestimmte Anwendungen.
Pilotdruckversorgung: Die Ventile können mit interner Pilotversorgung, interner Versorgung mit integriertem Druckminderventil oder externer Pilotversorgung geliefert werden – für maximale Flexibilität bei der Installation.

Optionen für integrierte Elektronik:
  • Version G:
    Standardelektronik mit analoger Schnittstelle (Strom- oder Spannungsreferenzsignal) und 6-poligem Anschluss + PE. Ideal für klassische Anwendungen mit direkter Steuerung.
  • Version GL:
    Kompakte Elektronik mit Io-Link-, Can-Open- oder analoger Schnittstelle und 5-poligem M12-Anschluss. Perfekt für Anwendungen mit erweiterten Konnektivitätsanforderungen.
  • Version GH:
    Unterstützt Feldbus-Kommunikation über EtherCAT, Ethernet/IP und Profinet mittels 11-poligem M12-Anschluss. Optimal für moderne Industrieanwendungen mit komplexer Kommunikation.
Die Ventile DSPE*G, DSPE*GL und DSPE*GH eignen sich hervorragend für eine Vielzahl industrieller Hydraulikanwendungen und bieten Präzision, Zuverlässigkeit und fortschrittliche elektronische Steuerung.
Zur Liste hinzufügen

2.442,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.905,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSPE7G
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG16/Cetop 7
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
450 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektro-Befehl 4-20mA
Dichtungsmaterial
NBR