992,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.180,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DSE5 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | 4/2 |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Spannung | 12 VDC |
Typ Plug | DEUTSCH DT04-2P |
Handhilfsbetätigung | Drehknopf |
Dichtungsmaterial | NBR |