Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckreduzierventil ZDE3G-SB/32N-E1K11C

  • ERIKS:14752326
  • Hersteller:3815201028
Image 1
Die ZDE3G, ZDE3GL und ZDE3GH sind proportionale Druckminderungsventile, direkt gesteuert, für die Subplattenmontage. Sie reduzieren den Druck in den sekundären Kreisläufen und gewährleisten so die Stabilität des geregelten Drucks bei Variationen des Durchflusses durch das Ventil.

Verfügbare On-Board-Elektronik-Optionen für den offenen Regelkreis:
  • G-Version:
    Standard-Elektronik mit analoger Schnittstelle, mit Strom- oder Spannungssignaleingang und 6-poliger + PE-Verbindung. Ideal für traditionelle Anwendungen mit Direktsteuerung.
  • GL-Version:
    Kompakte und kostengünstige Elektronik mit Io-Link-, Can-Open- oder analoger Schnittstelle und 5-poliger M12-Verbindung. Perfekt für Anwendungen, die fortschrittliche Konnektivität erfordern.
  • GH-Version:
    Unterstützt die Feldbuskommunikation mit EtherCAT-, Ethernet/IP- und Profinet-Schnittstellen über eine 11-polige M12-Verbindung. Optimal für fortschrittliche industrielle Anwendungen mit komplexen Kommunikationsanforderungen.
Zur Liste hinzufügen

1.438,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.711,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
ZDE3G
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie B
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
100 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
15 l/min
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
0 - 30 bar
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektro-Befehl 4-20mA
Dichtungsmaterial
NBR