Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckreduzierventil PZME3-150/10N-D24K1

  • ERIKS:14752942
  • Hersteller:3815060004
Image 1
Die PZME3 sind Dreiwege-Proportionaldruckminderventile, pilotgesteuert. Stapelbare Montage. Sie werden verwendet, um den Druck in den Sekundärkreiszweigen zu reduzieren und so die Stabilität des geregelten Drucks bei Durchflussänderungen durch das Ventil zu gewährleisten. Sie sind in drei verschiedenen Druckmindervarianten bis 230 bar erhältlich. Die Ventile können direkt durch eine stromgesteuerte Stromversorgung oder über eine separat zu bestellende elektronische Karte gesteuert werden.
Zur Liste hinzufügen

860,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.023,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PZME3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie P
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
320 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
5.5 - 150 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR