860,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.023,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PZME3 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie P |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Einstellbereich | 5 - 70 bar |
Spannung | 24 VDC |
Max. Druck auf T | 2 bar |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |