Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportional-Druckreduzierventil mit intergrieter Elektronik DZCE5G-140/40N-IE/E0K11B

  • ERIKS:14752910
  • Hersteller:3816110032
Image 1
Die DZCE5G, DZCE5RG, DZCE7G und DZCE8G sind dreipolige proportionale Druckminderventile mit integrierter Elektronik, pilotgesteuert, zur Subplattenmontage. Diese Ventile fungieren als Druckminderventile, die neben der Druckabsenkung von Leitung P zur Arbeitsleitung A auch den Rückfluss von Arbeitsleitung A zum Ablauf T ermöglichen, wenn im nachgeschalteten Stromkreis ein höherer Druck als der eingestellte Wert entsteht. Die On-Board-Elektronik verfügt über eine analoge Schnittstelle mit Strom- oder Spannungssignalen und einer 6-poligen + PE-Verbindung. Die Ventile sind einfach zu installieren. Die digitale Karte steuert die Einstellung direkt.
Zur Liste hinzufügen

2.492,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.965,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DZCE*G
Version
Plattenaufbau
Grösse
Cetop P05
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
150 l/min
Einstellbereich
1 - 140 bar
Spannung
24 VDC
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektrische Befehl +/- 10V
Dichtungsmaterial
NBR