1.976,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.351,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 6264-06 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 200 l/min |
Einstellbereich | 1 - 210 bar |
Typ Plug | 6-polig + PE |
Integrierte Elektronik | Ja |
Dichtungsmaterial | NBR |