356,00 €/ Stückexkl. MwSt
423,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Öffnungsdruck | 3,5 bar |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | Lasthaltedruck in B |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Einstellbereich | 1 - 70 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 50 |
Dichtungsmaterial | NBR |