1.188,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.413,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DZC |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG16/Cetop 7 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie A |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 300 l/min |
Einstellbereich | 2 - 140 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |